サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMX ギンガムペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
66623588
品番
C2050GIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
どこか懐かしい雰囲気を漂わせる、ポップなチェック柄が特徴の「GINGHAM」。アクセントのグリーンがデザインに深みを与えます。おしゃれなペーパーカップです。
用途
レジャーやアウトドア、日常使い、パーティなど
材質
バージンパルプ
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
底径(Φmm)
51.5
口径(mm)
72.6
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(1.99MB)