サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMXストロングカップフーネス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66623597
品番
C2550DFNFS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
発泡断熱で手に熱が伝わりにくい。森林認証紙を使用。スウェーデンのフーネス山岳をモチーフにしたデザインがおしゃれなペーパーカップです。
用途
紅茶やコーヒーなど温かい飲み物のテイクアウトなど
材質
バージンパルプ
容量(mL)
250
高さ(mm)
83.9
底径(Φmm)
58.5
口径(mm)
80
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153