※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pilina保護メガネ2ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66623807 品番YR-PILINA2-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スモークカラーのレンズは色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。
太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。
頭を包み込むようなテンプル(つる)形状で、高いフィット感を叶えます。ヘルメットの耳紐にも干渉しにくいです。
くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
テンプル(つる)が柔らかいので、耳が痛くなりにくいです。
テンプル(つる)の角度を4段階で調節することが出来ます。めがねを支える鼻と耳の位置は人によって異なるため、角度調節を行うことでより快適にフィットします。
作業服になじむ色合いです。
目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。

用途
研磨作業
切削作業
グラインダー作業
機械取扱作業
刈払作業
屋外作業時の眩しさ軽減に
ヘルメットや保護具との併用が必要な現場に
長時間の屋外作業やフィット感を重視する作業者に
色の視認性が重要な作業に
精密作業や機器の点検に
電子機器や部品の組立作業
種別S-990 S レンズ色スモーク フレーム色アイボリー 材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマー コーティングVF-Plus+(防曇) テンプル色ネイビー 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする