※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 道路用品
YAMAZEN(山善)の 保安・工事灯
YAMAZEN(山善)の コーン用セーフティライト
カヌレフラッシュ 単体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66623859
品番
YN-CANELEFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
注意喚起灯・誘導灯・警告灯。
バッテリー式でどこでも使用。
複数利用でリレー点灯機能。
用途
工事現場の注意喚起に
ロードサービス時の注意喚起に
非常時の警告灯
複数利用での誘導灯
仕様
マグネット付き
バッテリー
3.7V 3000mAh
充電時間(時間)
3〜10
使用場所
屋外用(IPX5)
点灯時間(時間)
8.5〜48.5
注意
※定期的に充電を行ってください。
商品説明動画
参考になった
参考になった