※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YN-DONUTFL-SET ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 66623868 YN-DONUTFL-SET ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 66623868 YN-DONUTFL-SET ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 66623868 YN-DONUTFL-SET ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 66623868 YN-DONUTFL-SET ドーナツフラッシュセット YAMAZEN(山善) 66623868

ドーナツフラッシュセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード66623868 品番YN-DONUTFL-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。
三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。
バッテリー式でどこでも使用。
複数利用でリレー点灯機能。
8台までリンク可能。

用途
工事現場の注意喚起に
ロードサービス時の注意喚起に
非常時の警告灯
複数利用での誘導灯
仕様マグネット付 保護等級IPX5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4.5〜10.5 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋外用 点灯時間(時間)8.5〜48.5
注意
※定期的に充電を行ってください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする