※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 作業灯
YAMAZEN(山善)の 投光器
YAMAZEN(山善)の スタンド式投光器
有機ELライト「ムーンフラッシュ」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66623886
品番
YK-MOONFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目に優しい低反射、低ブルーライトの拡散光有機EL(OLED)照明が、不良の見逃しのリスクを低減、点検時間短縮に貢献。
握りやすいラバーグリップ。
用途
製品外観の目視検査
設備機器・機械の保守点検
暗所や夜間作業に
仕様
マグネット付
種別
YK-MOONFL
質量(g)
175
バッテリー
リチウムイオンバッテリー搭載
色温度(K)
白色4000
充電時間(時間)
3
点灯時間(時間)
8
注意
※ストラップ、USB-C充電器は付属していません。