※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード66623920
品番YK-PR30000-1
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。
低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。
100Vではなくボルテージを12.3〜13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。
電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。