2B エクセレントフロートMD PT2006 PRO:TRUST(プロトラスト) 66624157

2B エクセレントフロートMD PT2006 PRO:TRUST(プロトラスト) 66624157
2B エクセレントフロートMD PT2006 PRO:TRUST(プロトラスト) 66624157

エクセレントフロートMD PT2006

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個規格2B注文コード66624157品番2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

*信頼の国内生産 *艶消しWカラー塗装で高い視認性 *高精度浮力

用途扱いやすいミドルサイズの円錐ウキが新登場!適度な重量とサイズ感で、見やすく遠投もしやすいミドルサイズ。ディンプルトップ形状が浮き上がりを抑える。全長(mm)37規格2B直径(mm)最大25.5
注意
※画像は代表画像です、記載の規格・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする