本体

GH-LCW27D-BK 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス 66624471 GH-LCW27D-BK 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス 66624471 GH-LCW27D-BK 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス 66624471 GH-LCW27D-BK 27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ グリーンハウス 66624471

27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66624471 品番GH-LCW27D-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フルHD(1920×1080)解像度に対応した広視野角HFSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。
最大120Hzのリフレッシュレートにより、映像やゲームの滑らかな描写が可能で、残像や遅延を抑えた快適な視聴体験を提供します。視野角は上下左右178°と広く、どの角度からでも鮮明な画面表示が可能です。
ダイナミックコントラスト比は驚異の80,000,000:1で、映像の明暗をくっきりと表現。ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術も搭載されており、長時間の使用でも目に優しい設計です。
DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。
さらに、2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声出力にも対応。VESAマウント(100mm)に対応しているため、モニターアームへの取り付けも可能です。
電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのも魅力。
OSDメニューは日本語対応で、ボタンロック機能や盗難防止ホールも備え、公共施設や教育現場でも安心して使用できます。
環境配慮設計で、RoHS指令やグリーン購入法にも適合しており、5年間保証付きの信頼性の高い製品です。

付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、取扱説明書、保証書 仕様チルト角:上/23°下/5° 質量(g)(スタンドあり): 約4.5 消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×231×454(スタンドあり) コントラスト比1500:1(Typ.) 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間5年間 応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz) 視野角(左右:上下)(標準)178:178 VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10 スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1 モニターサイズ27型 パネル駆動方式HFS 輝度(cd/m2)250(Typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする