DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66624927
品番
7900
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚手綿×金属パーツでハードワークに対応
仕様
フロント・右胸ポケット/金属ファスナー、袖口・左胸フラップ/隠し金属ドットボタン、ウエスト・脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
165〜170
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
30