ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66625180 品番 63100
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肌への優しさと着心地の良さで人気の高い綿素材に、防炎性に優れたアクリル系繊維プロテックスを混紡。素材自体に防炎機能を備えることで、コットンの持ち味そのままの燃えにくい素材を実現。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有していますが、炭化部は穴があく場合があります。

仕様フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト・脇ゴム ブルー サイズLL 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 背丈(cm)50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 機能帯電防止 バスト(cm)122 適応身長(cm)175〜180 素材綿50% アクリル45% ツイル 適応オールシーズン 股ぐり(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする