曜日別特売
63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250

63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250
63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250
63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250
63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250
63100 ツナギ服 DON(ヤマタカ) 66625250

ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アースグリーン
サイズLL
ウエスト(cm)102
内容量1枚注文コード66625250品番63100
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

肌への優しさと着心地の良さで人気の高い綿素材に、防炎性に優れたアクリル系繊維プロテックスを混紡。素材自体に防炎機能を備えることで、コットンの持ち味そのままの燃えにくい素材を実現。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有していますが、炭化部は穴があく場合があります。

仕様フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト・脇ゴムアースグリーンサイズLL股下(cm)78ウエスト(cm)102背丈(cm)50肩幅(cm)50袖丈(cm)60機能帯電防止バスト(cm)122適応身長(cm)175~180素材綿50% アクリル45% ツイル適応オールシーズン股ぐり(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする