DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
素材
綿100% ツイル
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
66625435
品番
117
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
素材・色・サイズ
など
642
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
106
背丈(cm)
52
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
バスト(cm)
126
適応身長(cm)
180〜185
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
33