DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
キッズツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66626196
品番
127
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
100
股下(cm)
38
ウエスト(cm)
66
背丈(cm)
27
肩幅(cm)
30
袖丈(cm)
38
バスト(cm)
78
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
21