モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
キッズツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66626406
品番
127
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブラック
サイズ
130
股下(cm)
53
ウエスト(cm)
78
背丈(cm)
36
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
44
バスト(cm)
90
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
24
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
ワーキングウェア
つなぎ
オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ オールシーズン
キッズツナギ服 DON(ヤマタカ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります
長袖つなぎ オールシーズン
サロペット・オーバーオール
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品