DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66628025
品番
2800
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
3Dオリジナル「立体」裁断&縫製
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/メタルボタン、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
アーミー
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
背丈(cm)
59
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
バスト(cm)
120
適応身長(cm)
175〜180
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
24