DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
DON(ヤマタカ)の クリーンウェア
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
L
注文コード
66628339
品番
2200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ
適合
オールシーズン
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
170〜175
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
27