カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ6L 注文コード66628707 品番2200
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は色・サイズなど64種類から選べます 他の種類を見る

生地裏使い×ワンウォッシュで特徴的風合いを実現

仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ 適合オールシーズン ブラック サイズ6L 股下(cm)87 ウエスト(cm)118 背丈(cm)61 肩幅(cm)58 袖丈(cm)68 バスト(cm)138 適応身長(cm)195〜205 素材綿100% ツイル 適応オールシーズン 股ぐり(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする