カバーオール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ5L 注文コード66629021 品番2210
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

強度抜群!綿100% デニムツナギ服

仕様フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し、左右カーゴポケット、ベルトループ 適合オールシーズン ネイビー サイズ5L 股下(cm)87 ウエスト(cm)114 背丈(cm)59 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 バスト(cm)134 適応身長(cm)190〜200 素材綿100% デニム10オンス 適応オールシーズン 股ぐり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする