DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66629231
品番
6100
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日本素材 定番T/Cツナギ服
仕様
フロント・コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
機能
帯電防止
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
165〜170
裄丈(cm)
79
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
30