DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ライトネイビー
サイズ
6L
注文コード
66630405
品番
6850
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
暗闇で光を受けて存在を知らせる再帰反射テープを装備。安全性がアップします。
仕様
フロント・コイルファスナー(引き手付)、フラップ・袖口/マジックテープ、左袖ペン差し
色
ライトネイビー
サイズ
6L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
118
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
68
機能
帯電防止 再帰反射テープ
バスト(cm)
138
適応身長(cm)
195〜205
素材
再生ポリエステル55% 綿45% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
39