DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66630475
品番
7051
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メカニック向け楽珍袖。脇の下の突っ張りを解消。整備士ツナギ服として人気の高いバイカラーデザインを採用。安全性機能へのニーズに応え、光を反射し存在を伝えるパイピングを搭載
仕様
フロント/コイルファスナー、衿・前ベルト・袖口・裾フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブラック×レッド
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
55
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
機能
帯電防止
バスト(cm)
139
適応身長(cm)
190〜200
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
37