DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
M
仕様
フロント・左胸ポケット/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
注文コード
66631130
品番
990
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・仕様
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
プロの要望に応えた機能性と豊富な色・サイズ展開。ちらっと見える配色デザインもかっこいいと評判。学校の実習服としても採用多数。
仕様
フロント・左胸ポケット/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム、左袖ペン差し
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
165〜170
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
30