DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
耐酸・耐アルカリツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66635287
品番
63200
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
フロント/コイルファスナー、ウエスト/脇ゴム、フラップ・袖口/マジックテープ
色
グレー
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
98
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
機能
帯電防止
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
170〜175
素材
アクリル100%
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
31