普及型上皿はかり 2kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66638287 品番SDX-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

完成されたベストセラーです。
大きく見やすい目盛板です。

用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。 材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール) 寸法(mm)載皿:217×217 質量(kg)約2.8 ひょう量2kg 目盛板外径(mm)直径200 目量5g 測定可能質量(g)最小50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする