断熱材カットソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66638305 品番K-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。
チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。
替刃式です。

用途各種断熱材の切断作業。 仕様ハードクロムメッキ 材質刃:SK-2 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)250
注意
※刃は非常に鋭利なので、注意して取扱い願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする