DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
66638315
品番
6300
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
この企画は、作業服の静電気帯電に起因して発生する災障害を防止する為のもので、規定する方法で試験をしたとき、1点あたりの帯電電荷量が0.6uC以下のものが適合商品となります。
仕様
襟元・フラップ・袖口/マジックテープ、ウエスト/脇ゴム
色
ブルー
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
94
背丈(cm)
48
機能
帯電防止
バスト(cm)
114
適応身長(cm)
165〜170
裄丈(cm)
79
素材
綿100% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
30