防寒ツナギ服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 素材表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト サイズS 注文コード66638550 品番9008
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は素材・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
仕様脱着可能フード、襟元・胸ポケット・カーゴポケット/マジックテープ、右胸ファスナーポケット、袖口2重、左右カーゴポケット、袖口・裾/アジャンスター ネイビー サイズS 股下(cm)69 ウエスト(cm)106 背丈(cm)49 肩幅(cm)46 袖丈(cm)77 バスト(cm)112 適応身長(cm)160〜165 素材表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト 股ぐり(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする