TEC
TECの ヘラ/盛板/コテ
TECの 皮すき
プラ柄ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66638567
品番
9mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅9mmで直型の皮スキです。
用途
サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。
全長(mm)
216
型
直型
質量(g)
50g
刃幅(mm)
9
色(柄)
紺