DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
防寒ツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
素材
表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト
サイズ
L
注文コード
66638568
品番
9008
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
素材・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
脱着可能フード、襟元・胸ポケット・カーゴポケット/マジックテープ、右胸ファスナーポケット、袖口2重、左右カーゴポケット、袖口・裾/アジャンスター
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
114
背丈(cm)
51
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
83
バスト(cm)
120
適応身長(cm)
170〜175
素材
表 ポリエステル65% 綿35% ツイル 裏 ポリエステル100% キルト
股ぐり(cm)
30