DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66638690
品番
503
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
綿の快適さとポリエステルの耐久性をバランスよく組み合わせた生地を採用。T/Cの染めわけでかわいいデニム調に。ハードもソフトも大人も子供もも、様々なシーンで着用いただけるアイテムです。
仕様
フロント(ズボン)/金属ファスナー
色
インディゴ
サイズ
SS
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
90
適応身長(cm)
155〜160
素材
綿65% ポリエステル35% ツイル
股ぐり(cm)
28