曜日別特売
504 キッズサロペット DON(ヤマタカ) 66638927

504 キッズサロペット DON(ヤマタカ) 66638927
504 キッズサロペット DON(ヤマタカ) 66638927

キッズサロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ110
インディゴ
ウエスト(cm)70
内容量1枚注文コード66638927品番504
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

綿の快適さとポリエステルの耐久性をバランスよく組み合わせた生地を採用。T/Cの染めわけでかわいいデニム調に。ハードもソフトも大人も子供もも、様々なシーンで着用いただけるアイテムです。

仕様フロント(ズボン)/金属ファスナーインディゴサイズ110股下(cm)43ウエスト(cm)70素材綿65% ポリエステル35% ツイル股ぐり(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする