表面保護樹脂皮膜 ラスパック(液タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード66639057 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。
不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。
トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。

用途各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆 グリーン 厚さ(μm)乾燥後標準被膜:20〜50 主成分酢塩ビ共重合樹脂 適合材鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス 指触乾燥時間(分)約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18000mL PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
注意
※樹脂製品には使用できません。
※脱脂洗浄に用いた溶剤や水分が残留したまま塗布しますと錆びやくもりが発生します。塗布面を完全に乾燥させてからご使用ください。
※金属面にのみご使用ください。プラスチックや塗装面に使用しますと溶剤が表面を溶かしたり、色が染み込むことがあります。
※純銅は変色します。
※高温、多湿の環境下では、ブラッシングが発生しやすいので空調設備のある場所でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする