※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66639066
品番
SYJ7323-5DO-01
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
DIN形ターミナル用
切換方式
3位置クローズドセンタ
保護構造
防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
直接配管形
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
3
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
30/150(m/s
2
)
応答時間(ms)
60以下
A・Bポート管接続口径
1/8