DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の クリーンルーム用ウェア類
DON(ヤマタカ)の クリーンウェア
カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
杢グレー
サイズ
4L
注文コード
66639067
品番
502
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロント/コイルファスナー、フラップ・袖口/マジックテープ、左右カーゴポケット、左袖ペン差し
適合
オールシーズン
色
杢グレー
サイズ
4L
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
110
背丈(cm)
60
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
67
バスト(cm)
120
適応身長(cm)
185〜195
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
適応
オールシーズン
股ぐり(cm)
29