笑激SHOCK下地処理クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80mL) 注文コード66639100 品番C01291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた水まわりの水アカ汚れ落とし&下地処理に適したクリーナーです。

用途浴槽・シンク・洗面ボウル表面の水アカ汚れ落としおよびコーティング前の下地処理。 成分研磨材(10%)、界面活性剤(3%アルキルエーテル硫酸エステル塩)、キレート剤、有機溶剤 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体 正味量80mL 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外に使用しない。
※対象物の取扱説明書を必ず確認してから使用する。
※素材の種類によって傷み、変色のおそれがあるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※強くこすると傷つくことがあります。汚れ落ちを確認しながら作業してください。
※一度に大量に使用しない。
※ボトルを強くにぎると液が飛び出すおそれがあるので注意する。
※目や皮膚につかないよう注意する。
※子供の手の届かない所に保管する。
※直射日光を避けて高温多湿にならない所に保管する。
※他の容器に移し替えない。
※容器を落とすなど強い衝撃を加えない。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理する。
※目に入った時は、こすらずに(コンタクトレンズは外す)すぐに水で15分以上洗い流し、異常がなくとも直後に眼科医に相談する。
※飲み込んだ時は、吐かずにすぐ口をすすぎ、コップ1〜2杯の水か牛乳を飲み、医師に相談する。
※皮膚についた時は、すぐに流水で洗い流す。異常がある場合は、皮膚科医に相談する。
※気分が悪くなった時は、使用を中止し、異常が残る場合は医師に相談する。
※いずれも受診時は商品を持参する。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする