DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66639207
品番
115
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
動きやすさ抜群のサロペット
仕様
フロント/コイルファスナー、胸フラップ/マジックテープ、ヒップポケット/マジックテープ
色
ブルー
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
102
適応身長(cm)
175〜180
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
股ぐり(cm)
32