サロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66639295 品番 115
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

動きやすさ抜群のサロペット

仕様フロント/コイルファスナー、胸フラップ/マジックテープ、ヒップポケット/マジックテープ ネイビー サイズ3L 股下(cm)81 ウエスト(cm)106 適応身長(cm)180〜185 素材ポリエステル65% 綿35% ツイル 股ぐり(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする