曜日別特売
SSQ-117-02-G-D 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66639398

基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66639398
品番
SSQ-117-02-G-D
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。34 の競技があり

仕様
●極数:34●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9057
アズワン品番
65-7605-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする