DON(ヤマタカ)
DON(ヤマタカ)の ワーキングウェア
DON(ヤマタカ)の つなぎ
DON(ヤマタカ)の オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66639575
品番
6023
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
フロント/コイルファスナー(引き手付)、フラップ/マジックテープ
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
機能
帯電防止
適応身長(cm)
160〜165
素材
ポリエステル65% 綿35% ツイル
股ぐり(cm)
29