サロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66639785 品番 8101
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様フロント/コイルファスナー、ウエスト/脇ゴム ブラック サイズS 股下(cm)69 ウエスト(cm)90 機能帯電防止、撥水 適応身長(cm)160〜165 素材ポリエステル65% 綿35% ツイル 股ぐり(cm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする