QT-642 グルーミング肉球グローブ(右手用) ヒラカワ 66640047 QT-642 グルーミング肉球グローブ(右手用) ヒラカワ 66640047 QT-642 グルーミング肉球グローブ(右手用) ヒラカワ 66640047 QT-642 グルーミング肉球グローブ(右手用) ヒラカワ 66640047

グルーミング肉球グローブ(右手用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66640047 品番QT-642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

なでるだけでマッサージ+抜毛ケア!
手に装着して愛犬・愛猫をなでるだけ。
撫でる感覚で使えるので力加減が分かりやすく、デリケートな部分にも使用しやすいのが特徴。
ペットの抜け毛や毛玉対策に。
肉球をデザインしたイメージ。

用途ペットケア用品 材質本体/ポリエステル100%、ブラシ部/熱可塑性エラストマー 幅(cm)約17 長さ(cm)約24 手首周り(cm)最長径:約26
注意
※本品は右手専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする