QT-650 ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚 ヒラカワ 66640056

 

QT-650 ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚 ヒラカワ 66640056
QT-650 ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚 ヒラカワ 66640056
QT-650 ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚 ヒラカワ 66640056
QT-650 ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚 ヒラカワ 66640056

ミニパック お花と動物柄 4サイズ 各20枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(80枚)注文コード66640056品番QT-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

小分けに便利な可愛いチャック付きポリ袋。
4サイズ展開。各20枚入。
薬や小物の小分け・整理にピッタリなミニパックです。
北欧を感じる、かわいいイラスト入り。
箱入りタイプで収納しやすく保管にも便利です。

用途小分け袋厚さ(mm)0.07寸法(cm)【S】5×7【M】7×10【L】8.5×12【LL】10×14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする