ヒラカワ
ヒラカワの 袋
ヒラカワの ポリエチレン製手持ち袋
柄入り手さげ袋セット お花 S・M 各30枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60枚)
注文コード
66640099
品番
QT-656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
花柄がかわいい持ち手付きポリ袋。S・Mサイズが各30枚入。
子供も大人も使いやすいデザインで、普段使いからおすそ分け、プレゼント用に扱いやすいです。
用途
手提げビニール袋 ショッピング ギフト
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
S/0.013、M/0.018
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
【S】18×37×12【M】23×49×17