ワイプオールジャンボロール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1ロール×820カット) 注文コード66640187 品番60234
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
洗浄用の薬液を浸透させての作業に
ミシン目付きなので、用途に応じて必要なサイズにカットして使用可能

用途
機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
インク・塗料・薬液などの拭き取り
その他多量な拭き取りに適したミシン目入りロールタイプです。ディスペンサーを使用すれば作業性がアップします。さらに、2〜3枚つなげて使用すれば大判に早変わりです。 材質パルプ+ポリプロピレン 内径(Φmm)60 シートサイズ(mm)315×340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする