※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手押しバキュームスイーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66640205 品番NK700SV
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。
多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。
タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。
メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。
メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。
メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。
若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。
サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。
クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。

タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4 本体質量(kg)25.5 清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700 機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920 ブラシ幅(mm)480 駆動方式手押し駆動 面積(m2)理論上清掃:2100
注意
※クラッチが無いため、清掃せずに本機を使用箇所に移動させることには不向きです。
※ 本機は、常に清掃できる状態で保管・運用できる現場に適しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする