桧 押入れスノコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66640641 品番053167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

自然豊かな高知県で育った良質の「ひのき間伐材」で作られた国産桧すのこ。
木材の伐採から組立・梱包に至るまでを自社で行う「一環生産」システムを採用し、国産桧材にこだわり、ひのきが大好きなお客様に自信を持ってオススメできる品質ピカイチ! の桧スノコ。
香りが良く、調湿性・抗菌性に優れた国産桧のスノコは、お風呂や押入れ、納戸、物置、ベランダ、玄関など様々な場所で大活躍!
DIY素材として自作棚などのパーツとしても。
より耐久性・信頼性にすぐれた4本足タイプ

材質国産桧 質量(g)1100 幅(cm)75 高さ(cm)3.4 奥行き(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする