SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
RCD Sentron
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66640746
品番
3VA9423-0RL30
参考基準価格(税別)
¥507,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
Siemens の電流差動保護接続製品は、制御キャビネット内の便利な接続に関するすべての要件を満たします。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様
●定格電流:630A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1854
アズワン品番
65-8062-53