貝印
貝印の 入浴関連
貝印の 入浴用品
貝印の 入浴小物
SS ヘアターバン #000HLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66642426
品番
#000HL0164
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ソフトな肌触りの、パイル地のヘアターバン。
仕様
●幅:70mm●色:黒●パッケージサイズ:145×105×15mm●重量:25g
アズワン品番
65-8920-46