EA944SE-133 粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ エスコ 66642776

粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード66642776品番EA944SE-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。
空調ダクトのシールに。
保温筒・グラスウールの固定・シールに。

仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプアズワン品番65-9316-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする